Spannschrauben-Satz 12/M12 mm

Artikel-Nr.: 375400 12/M12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6520
T-Nuten-Nennmaß 12 mm
Gewinde M12
Holzkasten Länge 278 mm
Holzkasten Breite 234 mm
Holzkasten Höhe 36 mm
Produktart Spannschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375400 12/M12
EAN / GTIN 4020772082994
Herstellernummer 82990

Beschreibung

Ausführung:

Alle Teile vergütet. Festigkeit 8.8 bzw. 10.
Aufbewahrt in einem soliden Holzkasten mit Klappdeckel.

Lieferumfang:

T-Nutenschrauben Nr. 375300 DIN 787: 4 St./80 mm;
4 St./125 mm;
2 St./50 mm
Stiftschrauben Nr. 375380 DIN 6379: 4 St./63 mm;
4 St./100 mm;
4 St./200 mm
hohe Muttern Nr. 375385 DIN 6330 B: 4 St.
Verlängerungsmuttern Nr. 375395: 4 St.
Unterlegscheiben Nr. 375340 DIN 6340: 4 St.
Kugelscheiben und -pfannen Nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 St.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb