Sechskantmutter mit Kegelpfanne, Gewinde: M8

Artikel-Nr.: 375384 M8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 14 mm
Schlüsselweite SW 13 mm
⌀ d2 17 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375384 M8
EAN / GTIN 4030618235637
Herstellernummer 23080.0508

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, brüniert, Festigkeit 10.

Hinweis:

Sechskantmutter mit vergrößerter Auflagefläche auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb