Stiftschraube DIN 6379 M16X160

Artikel-Nr.: 375380 M16X160
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Länge L Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6379
    Gewinde M16×160
    Länge a 141 mm
    Länge b 100 mm
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375380 M16X160
    EAN / GTIN 4020772084929
    Herstellernummer 84921

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewinde gerollt.

    Verwendung:

    Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 − 375330, Muttern Nr. 375385 − 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 − 375360.

    Norm:

    DIN 6379

    Werkstoff:

    Vergütungsstahl
    Festigkeitsklasse:
    • M6 − M12 = 10.9
    • M14 − M30 = 8.8

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb