Kugelscheibe Form C M8

Artikel-Nr.: 375350 M8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
431 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6319C
für Gewinde M8
Bohrungs-⌀ d1 8,4 mm
Außen-⌀ d3 17 mm
Stärke h2 3,2 mm
Produktart Kugelscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375350 M8
EAN / GTIN 4020772081737
Herstellernummer 81737

Beschreibung

Ausführung:

Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

Verwendung:

Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb