Unterlegscheibe M6

Artikel-Nr.: 375340 M6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
326 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6340
für Gewinde M6
Bohrungs-⌀ d1 6,4 mm
Außen-⌀ d2 17 mm
Stärke h 3 mm
Produktart Unterlegscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375340 M6
EAN / GTIN 4020772082819
Herstellernummer 82818

Beschreibung

Ausführung:

Extra stark, plan gepresst und gehärtet, Kanten gebrochen.

Verwendung:

Besonders geeignet für Spanneisen.
Speziell für den Vorrichtungsbau.

Norm:

DIN 6340

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb