T-Nutenstein Rohling 24 mm

Artikel-Nr.: 375320 24
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 508
    T-Nuten-Nennmaß 24 mm
    Steinhöhe 32 mm
    Breite a 23,7 mm
    Breite e 40 mm
    Höhe k 16 mm
    Produktart Nutenstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375320 24
    EAN / GTIN 4020772084592
    Herstellernummer 84590

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Herstellung von Nutensteinen mit abnormalem Gewinde.

    Norm:

    DIN 508

    Werkstoff:

    Vergütungsstahl, unvergütet (= Rohling, ohne Gewinde).

    Hinweis:

    Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb