T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) komplett 8832

Artikel-Nr.: 375300 8832
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 787
    T-Nuten-Nennmaß 8 mm
    Gewinde G M8
    Länge L 32 mm
    Gewindelänge b 22 mm
    schmale Steinbreite a 7,7 mm
    Steinbreite e 13 mm
    Höhe k 6 mm
    Produktart Nutenschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375300 8832
    EAN / GTIN 4020772084233
    Herstellernummer 84236

    Beschreibung

    Ausführung:

    T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.
    Standard Ausführung, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 − M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 − M24).

    Norm:

    DIN 787

    Lieferumfang:

    Komplett, mit extra starker Unterlegscheibe Nr. 375340 und hoher Mutter Nr. 375385.

    Hinweis:

    • Ablesebeispiel − Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb