Fixier-Aufsatz für Gabelspanneisen, Zapfen-⌀: 14mm

Artikel-Nr.: 375020 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zapfen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6443
Zapfen-⌀ 14 mm
Außen-⌀ 63 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite 14 − 22 mm
Produktart Aufsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375020 14
EAN / GTIN 4020772072759
Herstellernummer 72751
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl
Speziell zum Fixieren von Gabelspanneisen ab 14 mm Schlitzbreite.

Passend für:

Schraubböcke und Richtkeile Nr. 373500 − 374900.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb