Gabel-Spanneisen 11X125 mm

Artikel-Nr.: 370800 11X125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6315C
    Schlitzbreite 11 mm
    ganze Länge 125 mm
    Breite B 30 mm
    Höhe H 20 mm
    Ansatz-⌀ 16 mm
    für Spannschrauben M10
    Produktart Spanneisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370800 11X125
    EAN / GTIN 4020772070717
    Herstellernummer 70714

    Beschreibung

    Norm:

    DIN 6315 C

    Werkstoff:

    Vergütungsstahl, lackiert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb