Verstellbares Spanneisen gekröpft, Nutenbreite a: 22mm

Artikel-Nr.: 370720 22
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6316V
Nutenbreite a 22 mm
Spannhöhe h 43 mm - 92 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 2220160
Länge L 200 mm
Breite B 22 mm
Höhe H 30 mm
Abstand e Spitze zur Nut 59 mm
Nutlänge f 70 mm
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370720 22
EAN / GTIN 4020772071325
Herstellernummer 71324

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig!).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb