Verstellbares Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 12mm

Artikel-Nr.: 370685 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutenbreite a 12 mm
Typ 6314AV
Spannhöhe h 10 mm - 48 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 1212100
Länge L 100 mm
Breite B 40 mm
Höhe H 20 mm
Absatzhöhe A1 8 mm
Absatztiefe A2 10 mm
Abstand e Spitze zur Nut 21 mm
Nutlänge f 40 mm
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370685 12
EAN / GTIN 4020772074593
Herstellernummer 74591
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl lackiert, Schrauben-Festigkeit 8.8.

Verwendung:

Zum Erreichen der niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb