T-Nutenstein 16 mm

Artikel-Nr.: 370540 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 508
  • Material: Vergütungsstahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 508
    Norm DIN 508
    Breite a 15,7 mm
    Breite e 25 mm
    Höhe k 9 mm
    Länge 25 mm
    Gewindegröße M12
    T-Nuten-Nennmaß 16 mm
    mit Gewinde ja
    Material Vergütungsstahl
    Festigkeitsklasse 10
    Produktart Nutenstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370540 16
    EAN / GTIN 4020772080167
    Herstellernummer 80168

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

    Norm:

    DIN 508

    Werkstoff:

    Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

    Hinweis:

    Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb