Kettenspannwerkzeug

Artikel-Nr.: 370270
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2 Stück sofort lieferbar
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
Serie Duo
Kettenlänge 1 m
Länge L 108 mm
Breite B 40 mm
Höhe H 89 mm
maximale Spannkraft 16 kN
maximales Drehmoment 70 Nm
Schlüsselweite Spannschraube SW 11
Produktart Kettenspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370270
Kopieren
EAN / GTIN 2050001769176
Kopieren
Herstellernummer 06-041
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, Frankreich, www.kopal.eu

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive Einhakblock für die Kette.

Sonderzubehör:

Siehe Nr. 370350370560.

Hinweis:

Befestigungsschrauben Nr. 370450370470 nicht im Lieferumfang.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb