Alternativartikel:

Höhenunterbau für Kompaktspanner 80

Artikel-Nr.: 370145 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 95 mm
Höhe H 80 mm
Breite B 35 mm
Produktart Höhenunterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370145 80
Herstellernummer 370145 80

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse und Druckarm aus vergütetem Edelstahl, dadurch hohe Belastbarkeit.

Passend für:

GARANT Kompaktspanner Gr. 47 und 67.

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben M10×25.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb