Höhenelement lang 4

Artikel-Nr.: 370093 4
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 7600z
T-Nutbreite 22 mm
für Typ 4
Befestigungsschraube G M20
A 80 mm
B 58 mm
L 175 mm
Befestigungsschraube G1 M10
Produktart Höhenelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370093 4
EAN / GTIN 4020772003456
Herstellernummer 554825

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschmiedetes Zwischenelement aus legierten Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.
  • Weitere Spannhöhen durch Aufbau mehrerer Höhenelemente möglich.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungssatz und Zylinderschraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb