Kraftspanner verschiebbar kurz 6

Artikel-Nr.: 370092 6
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764Md
T-Nutbreite 18 mm
Befestigungsschraube G M16
Spannhöhe h-H 6 mm - 50 mm
Spannkraft 40 kN
A 42 mm
A1 92 mm
B 60 mm
B1 20 mm
L 110 mm
Verstellweg V 15 mm - 95 mm
Schlüsselweite SW 10 mm
Befestigungsschraube G1 M20
Produktart Kraftspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370092 6
EAN / GTIN 4020772004682
Herstellernummer 556190

Beschreibung

Ausführung:

  • Spannkraft 30 bzw. 49 kN mit Anzugsmoment bei ca. 100 Nm.
  • Geschmiedetes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.
  • In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
  • Niedrige Bauhöhe.

Lieferumfang:

  • Grundelement und Träger.
  • Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9.

Sonderzubehör:

Druckstücke Nr. 370096.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb