Kraftspanner verschiebbar lang, Typ: 4

Artikel-Nr.: 370091 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764CC
T-Nutbreite 22 mm
Befestigungsschraube G M20
Spannhöhe h-H 7 mm - 88 mm
Spannkraft 49 kN
A 52 mm
A1 125 mm
B 75 mm
B1 25 mm
L 175 mm
Verstellweg V 19 mm - 165 mm
Schlüsselweite SW 12 mm
mit Höhenelement nein
Befestigungsschraube G1 M24
Produktart Kraftspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370091 4
EAN / GTIN 4020772003159
Herstellernummer 554198

Beschreibung

Ausführung:

  • Spannkraft 30 bzw. 49 kN mit Anzugsmoment bei ca. 100 Nm.
  • Geschmiedetes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.
  • In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
  • Niedrige Bauhöhe.

Lieferumfang:

  • Grundelement und Träger.
  • Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9.

Sonderzubehör:

Druckstücke Nr. 370097.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb