Spannhakenaufnahme 100 mm

Artikel-Nr.: 370084 100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16
Außen-⌀ D 50 mm
⌀ DF7 32 mm
maximales Drehmoment 78,4 Nm
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370084 100
EAN / GTIN 2050001962089
Herstellernummer K0017.16100

Beschreibung

Verwendung:

Zur Führung und Erhöhung der geschliffenen Spannhaken.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb