Spannhaken zylindrisch 1

Artikel-Nr.: 370076 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    H1 42 mm
    Höhe H2 10 mm
    B 11 mm
    ⌀ D 16 mm
    ⌀ D1 10 mm
    ⌀ D2 11 mm
    ⌀ D3 6,5 mm
    Fmax. 4,8 kN
    Produktart Spannhaken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370076 1
    EAN / GTIN 4059245030828

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.
    Schraubenkopf bei Montage auf Spannhaken aufliegend.

    Verwendung:

    Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
    Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
    Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
    Für den Einbau in individuelle Spannvorrichtungen.

    Sonderzubehör:

    Federn und Zylinderschrauben auf Anfrage

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb