Spannhaken mit Bund M12, Typ: 3

Artikel-Nr.: 370071 3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 3
H1 50 mm - 65 mm
Höhe H2 29 mm
Länge 1 60 mm
Fmax. 11,7 kN
maximales Drehmoment 45 Nm
Gewinde M M12
Produktart Spannhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370071 3
EAN / GTIN 2050001877635
Herstellernummer K0015.12060

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370078.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb