{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M6 | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
H1 | 13 mm | |
Höhe H2 | 9 mm | |
Länge 1 | 36 mm | |
Kragenlänge L2 | 10 mm | |
maximale Belastbarkeit (statisch) | 64 kN | |
Produktart | Pendelauflage |
Artikelnummer | 370062 M6 | |
EAN / GTIN | 4059245309573 |