Pendelauflage geriffelt, Außengewinde, rückschwenkend M10

Artikel-Nr.: 370061 M10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M M10
    Außen-⌀ D 14 mm
    H1 25 mm
    Höhe H2 15 mm
    maximale Belastbarkeit (statisch) 32 kN
    Produktart Pendelauflage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370061 M10
    EAN / GTIN 4059245309511

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
    • Kugel gegen Verdrehen gesichert.

    Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.
    Mit Außengewinde.

    Verwendung:

    Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

    Hinweis:

    Können mit Schwenkspanner Nr. 370085370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb