Pendelauflage plan, Außengewinde, rückschwenkend M16

Artikel-Nr.: 370060 M16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16
Außen-⌀ D 22 mm
H1 40 mm
Höhe H2 24 mm
maximale Belastbarkeit (statisch) 90 kN
Produktart Pendelauflage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370060 M16
EAN / GTIN 4059245309481

Beschreibung

Ausführung:

  • Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
  • Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.
Mit Außengewinde.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb