{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M5 | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Außen-⌀ D1 | 20 mm | |
Länge 1 | 25 mm | |
Kragenlänge L2 | 6,3 mm | |
maximale Belastbarkeit (statisch) | 90 kN | |
Produktart | Pendelauflage |
Artikelnummer | 370058 M5 | |
EAN / GTIN | 2050001877079 | |
Herstellernummer | K0282.405 |