{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 62 mm | |
Höhe H | 35 mm | |
Breite B1 | 46 mm | |
Breite B2 | 14 mm | |
Spannhub | 5,5 mm | |
Spannkraft | 7 kN | |
maximales Anzugsmoment | 60 Nm | |
Produktart | Niederzugspanner |
Artikelnummer | 370051 M12 | |
EAN / GTIN | 4059245559749 |