Versa Spannkralle, rund 5

Artikel-Nr.: 370035 5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  27.60 / Stück
  • ab 2 Stück
    CHF  23.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraube nach Norm M5×10
⌀ D 19,05 mm
Höhe H 9,53 mm
⌀ D1 für M5
empfohlene Klemmhöhe 1,5 mm - 3 mm
Norm DIN 912
Produktart Spannkralle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370035 5
EAN / GTIN 4046368329755
Herstellernummer 32175

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontur der Kralle erzeugt einen leichten Niederzug.
  • Niedrige Spannhöhe spart Material.
  • Höhere Schnittwerte durch formschlüssige Spannung.

Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.

Lieferumfang:

1 Spannkralle inklusive Schraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb