{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M12 | |
Länge | 42 mm - 49 mm | |
Höhe H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
maximales Anzugsmoment | 85 Nm | |
Spannkraft | 30 kN | |
Produktart | Keilspanner |
Artikelnummer | 370022 M12 | |
EAN / GTIN | 4030618237693 | |
Herstellernummer | 23250.0052 |