Einfachkeil-Spannbacke geriffelt, Gewinde M: M12

Artikel-Nr.: 370021 M12
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M12
Länge 42 mm - 49 mm
Höhe H 26 mm
B1 41 mm
maximales Anzugsmoment 85 Nm
Spannkraft 30 kN
Produktart Keilspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370021 M12
EAN / GTIN 4030618237662
Herstellernummer 23250.0012

Beschreibung

Verwendung:

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, blank. Spannbacken aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen.

Hinweis:

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten. Horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb