{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M8 | |
Länge L | 31,7 mm | |
Breite B | 24,8 mm | |
Höhe H | 25,9 mm | |
B1 | 20,8 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 25,4 mm | |
Höhe H2 | 12,7 mm | |
Maximaler Spreizzug | 26,9 mm | |
passend für Innensechskant-SW | 6 mm | |
maximales Anzugsmoment | 14,5 Nm | |
Spannkraft | 8,9 kN | |
Produktart | Keilspanner |
Artikelnummer | 370010 M8 | |
EAN / GTIN | 4046368871001 | |
Herstellernummer | 81000 |