Basisplatte 180 mm

Artikel-Nr.: 368010 180
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 180 mm
    Breite 360 mm
    Höhe 30 mm
    Produktart Adapterplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 368010 180
    EAN / GTIN 4062406739003
    Herstellernummer 368010 180

    Beschreibung

    Ausführung:

    System bestehend aus Basisplatte und Spann-/Opferplatte. Basisplatte wird über Stichmaß 200 mm auf dem Nullpunktspannsystem oder direkt auf dem Maschinentisch montiert. Die Spann-/Opferplatte wird auf der Basisplatte montiert und das Negativ der Bauteilkontur individuell eingebracht. Alternativ können einfache Spannelemente von Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder u. Ä. auf der Spann-/Opferplatte zur Bauteilspannung angebracht werden.
    Aluminium eloxiert.
    Stichmaß 200 mm.

    Passend für:

    Nullpunktspannsysteme mit Stichmaß 200 mm bzw. Kreuzstichmaß 200 mm (bei Gr. 360).

    Lieferumfang:

    4 Passschrauben M8, 4 Verschlussschrauben.

    Sonderzubehör:

    Spannbolzen Nr. 360025 18M12.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb