Parallelunterlagen-Satz

Artikel-Nr.: 366753
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Leisten 8 Paar
Breite 8 mm
Höhe 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm
Länge 200 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366753
EAN / GTIN 4045197559395
Herstellernummer 366753

Beschreibung

Ausführung:

Paarweise geschliffen, Härte 60 HRC.
Genauigkeit: Höhentoleranz ±0,01 mm, Breitentoleranz ±0,02 mm.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb