Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 150 12X25 mm

Artikel-Nr.: 366716 12X25
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 12 mm
    Höhe 25 mm
    Produktart Parallel-Unterlagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 366716 12X25
    EAN / GTIN 4045197800411
    Herstellernummer 366716 12X25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Härte: 60 HRC. Paarweise feingeschliffen.
    GARANT − Präzisionsausführung. Genauigkeit: Höhen- und Breitentoleranz ± 0,007 mm.

    Verwendung:

    Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

    Passend für:

    Parallelunterlagen-Satz 366702; 366704.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb