Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 125 10X18 mm

Artikel-Nr.: 366711 10X18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 10 mm
Höhe 18 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366711 10X18
EAN / GTIN 4045197799814
Herstellernummer 366711 10X18

Beschreibung

Ausführung:

Härte: 60 HRC. Paarweise feingeschliffen.
GARANT − Präzisionsausführung. Genauigkeit: Höhen- und Breitentoleranz ± 0,007 mm.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Passend für:

Parallelunterlagen-Satz 366702; 366704.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb