Bohrmaschinen-Handschraubstock 100 mm

Artikel-Nr.: 365045 100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 100 mm
Spannbereich b 87 mm
Backenhöhe C 30 mm
Grundkörperlänge a 288 mm
Gesamthöhe c 64 mm
Gewicht 4,8 kg
Produktart Bohrmaschinen-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 365045 100
EAN / GTIN 4045197771025
Herstellernummer 365045 100

Beschreibung

Ausführung:

  • Solide und handliche Ausführung.
  • Backen gehärtet und geschliffen.
  • Gesamtlänge gleichbleibend (Spindel versenkt im Handgriff!)
  • Universelle Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher.
  • Bewegliche Backe, seitlich geführt.
  • Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper aus Guss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,20 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bohrmaschinen-Handschraubstock  100 mm

Bohrmaschinen-Handschraubstock 100 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF  131.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  350.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  153.50
Backenbreite A 100 100
Backenhöhe C 30 32 30
Gesamthöhe c 64 82 64
Gewicht 4,8 11,7 4,8
Grundkörperlänge a 288 286 191
Spannbereich b 87 143 101
Produktart Bohrmaschinen-Schraubstock Bohrmaschinen-Schraubstock Bohrmaschinen-Schraubstock

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb