Schleif- und Kontrollschraubstock ohne Spindel 125 mm

Artikel-Nr.: 363650 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite A 125 mm
    maximaler Spannbereich b 180 mm
    Backenhöhe C 43 mm
    Gesamtlänge a 310 mm
    Gesamtbreite B 125 mm
    Gewicht 14,5 kg
    Produktart Kontrollschraubstock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 363650 125
    EAN / GTIN 4045197313638
    Herstellernummer B 60 15 0 0009

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.
    Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).
    Bewegliche Backe von Hand an das Werkstück heranschieben und klemmen. Beim Entspannen wird die bewegliche Backe automatisch vom Werkstück abgehoben.

    Funktion:

    Niederzugsystem − Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

    Verwendung:

    Zum lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.

    Genauigkeit:

    Innerhalb 0,003 mm / 100 mm (Systemgenauigkeit).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb