Schleif- und Kontrollschraubstock mit Schnellverstellung 70 mm

Artikel-Nr.: 363230 70
Rabatt
539.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 70 mm
maximaler Spannbereich b 80 mm
Backenhöhe C 30 mm
Gesamtlänge a 160 mm
Gesamtbreite B 70 mm
Grundkörperhöhe G 62 mm
Gewicht 3 kg
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363230 70
EAN / GTIN 4045197295811

Beschreibung

Ausführung:

Eingeschliffenes Prisma.
Ganz aus Stahl; durchgehärtet und allseitig geschliffen für 4-Seiten-Bearbeitung.
Mit Schnellverstellung (spindellos).

Verwendung:

Zum lehrengenauen Bearbeiten und kontrollieren.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,005 mm / 100 mm.

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Etui.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb