Höhenkonsole für Zentrischspanner 220/96

Artikel-Nr.: 363090 220/96
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge/Stichmaß Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 125 mm
    Höhe 50 mm
    passend zu Farbcode Xtric 125; HOLEX ZS 120
    Produktart Schraubstock-Zubehör

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 363090 220/96
    EAN / GTIN 4067263031543
    Herstellernummer 363090 220/96

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Erhöhung der Zentrischspanner Nr. 363000 und 363300 auf 5-Achs-Maschinen. Grundelement ist immer die Adapterplatte Nr. 363079 und darauf wird die Höhenkonsole mit Zentrischspanner montiert.

    Lieferumfang:

    Zentrierbuchsen, 4 kurze Befestigungsschrauben für Montage der Zentrischspanner auf einer Höhenkonsole und 4 lange Befestigungsschrauben für Montage der Zentrischspanner auf zwei Höhenkonsolen.

    Hinweis:

    Es können zwei Höhenkonsolen übereinander verwendet werden, sodass um 100 mm erhöht werden kann!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb