Aufsatzbacke versetzt glatt 80

Artikel-Nr.: 363045 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Backenhöhe h 28 mm
Höhe h2 10 mm
Backenlänge l 50 mm
l2 11,5 mm
Länge l3 22,5 mm
passend zu Farbcode Xtric 80
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363045 80
EAN / GTIN 4062406221560
Herstellernummer 363045 80

Beschreibung

Ausführung:

Mit glatter 3 mm-Stufe und glatter Spannfläche.

Verwendung:

Zur Vermeidung von Spannlücken. Siehe Spannweitenübersicht.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb