Aufsatzbacke Gripp 80

Artikel-Nr.: 363038 80
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 80
Backenbreite b 80 mm
Backenhöhe h 17 mm
Backenlänge l 54 mm
Gewicht 0,43 kg
Gewinde M12×1
passend zu Farbcode Xtric 80
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Herstellernummer 363038 80

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einbringen von individuellen Konturen und zur Bearbeitung von empfindlichen Bauteilen.

Passend für:

Nr. 363039

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb