Aufsatzbacke System LANG breitenreduziert, für Typ: 25C

Artikel-Nr.: 363030 25C
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 25 mm
b1 50 mm
Backenhöhe h 24 mm
Höhe h1 3 mm
Höhe h2 11 mm
Backenlänge l 40 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 0,18 kg
passend zu Farbcode Xtric 50
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363030 25C
EAN / GTIN 4062406355593
Herstellernummer 363030 25C

Beschreibung

Ausführung:

Kombibacken mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.
Vorprägen der Zahnkontur erforderlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb