Aufsatzbacke Standard breitenreduziert, für Typ: 80C

Artikel-Nr.: 363026 80C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
b1 125 mm
Backenhöhe h 38 mm
Höhe h1 3 mm
Höhe h2 18 mm
Backenlänge l 66 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 1,2 kg
passend zu Farbcode Xtric 125
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363026 80C
EAN / GTIN 4062406221409
Herstellernummer 363026 80C

Beschreibung

Ausführung:

Kombibacken mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb