Aufsatzbacke glatt beschichtet, für Typ: 80

Artikel-Nr.: 363016 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

b1 80 mm
Backenhöhe h 28 mm
Höhe h1 3 mm
Höhe h2 13 mm
Backenlänge l 50 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 0,45 kg
passend zu Farbcode Xtric 80
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363016 80
EAN / GTIN 4062406182540
Herstellernummer 363016 80

Beschreibung

Ausführung:

Mit Beschichtung auf der glatten Spannfläche für optimale Haltekraft.
Backen mit glatter Stufe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb