Ersatz-Federblätter-Paar 160 mm

Artikel-Nr.: 362620 160
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Backenbreite 160 mm
    passend zu Farbcode TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; Titan2/TitanSense; NC8
    Produktart Feder

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 362620 160
    EAN / GTIN 4250364400398
    Herstellernummer 6921034002131

    Beschreibung

    Verwendung:

    Die Zusatzbacken erweitern die Einsatzmöglichkeiten um ein Vielfaches. Hydraulische Ausgleichsbacken für Mehrfachspannung von Rundmaterial oder zum Spannen von Werkstücken mit Oberflächenabweichungen auf Anfrage.

    Passend für:

    GARANT-NC Nr. 360510; 360465; 361290.
    HOLEX Nr. 362010.
    ALLMATIC Nr. 362250362300 sowie mit Grundbacke Nr. 361500361520 passend für Version NC8. Adapterbacken Nr. 361600, 361620 auch passend für alle NC-Versionen.

    Hinweis:

    Befestigungsschrauben separat bestellen Nr. 362621 M10×23.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb