Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Grundbacken-Paar weich, für Backenbreite: 160mm

Artikel-Nr.: 362520 160

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 160 mm
passend zu Farbcode TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362520 160
Herstellernummer 6921034023031

Beschreibung

Verwendung:

Die Zusatzbacken erweitern die Einsatzmöglichkeiten um ein Vielfaches. Hydraulische Ausgleichsbacken für Mehrfachspannung von Rundmaterial oder zum Spannen von Werkstücken mit Oberflächenabweichungen auf Anfrage.

Passend für:

GARANT-NC Nr. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr. 362010.
ALLMATIC Nr. 362250362300 sowie mit Grundbacke Nr. 361500361520 passend für Version NC8. Adapterbacken Nr. 361600, 361620 auch passend für alle NC-Versionen.

Hinweis:

Befestigungsschrauben separat bestellen Nr. 362621 M10×23.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb