{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Backenbreite | 160 mm | |
passend zu Farbcode | TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 362420 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400268 | |
Herstellernummer | 6921034022031 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spannbacken-Paar, glatt, für Backenbreite: 160mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 270.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 107.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 141.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 359.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Backen | 1 | |||
Backenhöhe h | 49,8 mm | |||
Backenlänge l | 104 mm | |||
für Backenbreite | 160 mm | 160 mm | 160 mm | |
für Typ | 160 | |||
passend zu Farbcode | TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense | HD-Spanner | HD-Spanner | |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |