Stationärer Maschinenschraubstock, Typ: 150I

Artikel-Nr.: 362175 150I
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zoll
Spannbereich b 0 mm - 232 mm
Spannkraft 36 kN
Grundkörperhöhe c +/- 0,012 73 mm
Backenhöhe C 44,5 mm
Backenbreite A 151 mm
Grundkörperlänge a 427 mm
Grundkörperbreite B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Bohrungsabstand f 98,4 mm
Schlüsselweite SW 3/4 Zoll
Farbcode für passendes Zubehör NC-HOLEX
Schnellverstellung nein
Backen auswechselbar ja
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362175 150I
EAN / GTIN 4062406384098
Herstellernummer 362175 150I

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Grundkörper aus Gusseisen, Führungsbahnen und Grundfläche gehärtet. Reinigungsöffnungen im Grundkörper für guten Spanabfluss. Reduzierter Bauteilabhub durch spezielle Krafteinleitung in der Mobilbacke.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbares Spannmittel für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inkl. 2× Aufsatzbacke, 2× Vorsatzbacke Nr. 362181 und 1× Handkurbel.

Sonderzubehör:

Vorsatzbacken Nr. 362177362183, Kurbel Nr. 362190, Ersatzteil-Set Nr. 362199. Befestigung mit Nutenschrauben Nr. 375300 und Ausrichtung über Nutensteine Nr. 375365.

Hinweis:

Ausrichtmaße nicht kompatibel zu anderen Fabrikaten.
Zoll Version – Schrauben und Gewinde in zölliger Ausführung, Antriebs-6-kant = SW 3/4 Zoll.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb