Passnutenstein-Paar, T-Nutenmaß B / Passnut: 12/16mm

Artikel-Nr.: 362160 12/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nutenmaß B / Passnut (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

T-Nutenmaß B 12 mm
Passnut 16 mm
schmale Breite A 16 mm
Gesamtbreite B 12 mm
Gesamthöhe C 10 mm
Gesamtlänge D 25 mm
passend zu Farbcode Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362160 12/16
EAN / GTIN 2050001672599
Herstellernummer 2.29.71000 - 12/16

Beschreibung

Genauigkeit:

Maß B = Passung h6.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb