Grippeinsätze, Typ: U

Artikel-Nr.: 362151 U
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe h 7 mm
Breite b 14,5 mm
Produktart Grippeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362151 U
EAN / GTIN 2050001946164
Herstellernummer 4.22.01000 / G01

Beschreibung

Verwendung:

U − Für Standardmaterial.
H − Für sehr harte Materialien.
S − Für weiche Materialien.

Passend für:

Vorsatzbacke mit Grippeinsätzen Nr. 362149.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb