Modular Schraubstock 200/4 mm

Artikel-Nr.: 362100 200/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Gerardi 200
Backenbreite A 200 mm
Gewicht 74 kg
Gesamtlänge L 695 mm
Spannbereich b 400 mm
Grundkörperhöhe G 70 mm
Backenhöhe C 65 mm
Passnut längs l 16 mm
Passnut quer n 16 mm
maximale Spannkraft bei 120 Nm 40 kN
Farbcode für passendes Zubehör Gerardi 200
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362100 200/4
EAN / GTIN 2050001719539
Herstellernummer 3.05.40000, T.5/400

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
  • Leichtes Einstellen der Spannweite.
  • Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
  • Einsatzgehärtet HRC 60.
  • Parallelität 0,02 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Niederzugbacken, 1 Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16, 1 Spannschlüssel, 1 Quergriffschlüssel.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb