{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 113 mm | |
Spannbereich b I | 0 mm - 56 mm | |
Spannbereich b II | 52 mm - 113 mm | |
Spannbereich b III | 109 mm - 170 mm | |
Spannkraft | 30 kN | |
Gewicht | 24 kg | |
Grundkörperhöhe c | 97 mm | |
H | 55 mm | |
Backenhöhe C | 31,6 mm | |
L4 | 413 mm - 583 mm | |
Auflagehöhe G ±0,02 | 65,5 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | HD-Spanner | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362075 113 | |
EAN / GTIN | 2050001760845 | |
Herstellernummer | 362075 113 |